• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen 60

Tuote nro.: 565570 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
447 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • optimoitu materiaalille: INOX; Teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 60
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565570 60
EAN / GTIN 9003171602425
Valmistajan numero 160242

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka hioo nopeasti ja tehokkaasti, ja sillä on erittäin pitkä kestoikä. Erikoiszirkonirae (ZA), jossa on jäähdyttävä pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.
Liuskahiomalaikka, jossa zirkonikorundi (ZA) ja jäähdyttävät pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.