{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Rakeisuus | 36 | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Tukialusta | Lasikuitutukilaikka | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
suositeltu hiontakulma | 5-15 astetta | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Hiomalaikka |
Tuotekoodi | 566357 36 | |
EAN / GTIN | 4027497150922 | |
Valmistajan numero | FY6M105061 |