Kiillotuslaikka, rae 80 (SiC) 60X6 mm

Tuote nro.: 552012 60X6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Porauksen ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne SiC
Kiekon ⌀ 60 mm
Laikan leveys 6
Porauksen ⌀ 6 mm
Enimmäiskierrosluku 6 360 min-1
Tuotetyyppi Kiillotuslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552012 60X6
EAN / GTIN 4045197975256

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustavat polyuretaani-kiillotuslaikat, kyllästetty SiC-hiomarakeella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn, efektihiontaan ja kevyeen purseenpoistoon. Pehmeä, joustava PU-sidos mahdollistaa mukautumisen työkappaleeseen.

Ohje:

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat