Liuskahiomarulla, huopa (A) 280

Tuote nro.: 568475 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 19

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 280
Hioma-aineen alusta Puhdistus-huopa
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Telan ⌀ 100 mm
Telan leveys 100 mm
Porauksen ⌀ 19 mm
Suositeltu kierrosluku 2 800 min-1
Tuotetyyppi Huopaliuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568475 280
EAN / GTIN 4045197526755

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vakiomitta ⌀ 100×100 mm tai kapea malli ⌀ 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm kiilauralla.
Huopa on kyllästetty normaalikorundilla (A).

Käyttö:

Hienorakenteinen huopa kevyisiin puhdistustöihin ja tasalaatuiseen pinnan viimeistelyyn.

Ohje:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla ⌀ 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.