Pahvilaippasarja 22,23 mm

Tuote nro.: 563991 22,23
Aseta hinta 500 kpl (0,04 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Porauksen ⌀: 22,23

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttökone Kulmahiomakone
Osien määrä 500
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Laikan ⌀ 60 mm
Tuotetyyppi Kiinnityslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563991 22,23
EAN / GTIN 9003173096567
Valmistajan numero 90046582

Kuvaus

Malli:

Ohuiden katkaisulaikkojen (enint. 1 mm) varmaan ja asianmukaiseen kiinnittämiseen kulmahiomakoneeseen.

Sopii:

Kulmahiomakone katkaisulaikoille, joiden ⌀ on 115 ja 125 mm.