Putkiharja mikrorakeinen (A) rae 600

Tuote nro.: 574470
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
433 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
Hienot alumiinioksidiharjakset (A), rae 600, harjaksen ⌀ 0,30 mm, koko pituus 125 mm, harjaosa 25 mm.

Käyttö:

Hiontanailonharjat vaikuttavat sekä harjasten kärjissä sekä sivuissa. Uuden hiontamateriaalin jatkuva syöttö takaa tasaisen hionnan. (Poikittais-)porausten ja O-renkaiden pistourien purseenpoistoon, suutinten ja pienten hydrauliikkaporausten puhdistukseen ja kiillotukseen.
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
    Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin