Pienois-kuppiharja Teräslanka 0,10 mm 18 mm

Tuote nro.: 574920 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
355 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyypillinen käyttö Puhdistus, purseenpoisto
Harjasten ⌀ D1 18 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Harjaosan pituus H1 6 mm
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574920 18
EAN / GTIN 4017359289228
Valmistajan numero 430223

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.