{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakeisuus | 180 | |
Harjasten ⌀ D1 | 144 mm | |
Lautasen ⌀ D2 | 150 mm | |
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Hienousaste | hieno | |
Harjaksen paksuus | 1 mm | |
Puristuspinnan ⌀ | 144 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 32 (sis. ura) mm | |
Harjaosan pituus H1 | 43 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 1 000 min-1 - 1 200 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 2 500 min-1 | |
Syöttö | 4 500 mm/min - 8 000 mm/min | |
Syöttö | 0,8 (hieno) – 1,5 (karkea) mm | |
Tuotetyyppi | Laikkaharja |
Tuotekoodi | 575018 180 | |
EAN / GTIN | 4045197892713 |