Kuppiharja X-LOCK, teräslanka 0,50 mm 65X-LOCK mm

Tuote nro.: 572110 65X-LOCK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,02 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja X-LOCK
Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan pituus H1 22 mm
Tukiholkki ei
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 572110 65X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119532
Valmistajan numero 4007220119532

Kuvaus

Malli:

Suorista langoista punotut, kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
X-LOCK-pikakiinnitysjärjestelmä harjojen nopeaan vaihtoon ilman työkaluja.