{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 65 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Punos | Vaihtuva punontasuunta | |
Tukiholkki | ei | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja |
Tuotekoodi | 572105 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380109 | |
Valmistajan numero | 482217WZ |