Erikoispuhdistusharja, pikavaihtojärjestelmä ⌀ 50 mm

Tuote nro.: 573511
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 11,32 €
  • alkaen 10
    alkaen 9,43 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
235 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Kuvaus

Malli:

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.

Käyttö:

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.
Käyttö suora- ja pienkulmahiomakoneissa pikavaihdettavan kiinnitysalustan nro 554090554094 kanssa (kiinnitystuurnan ⌀ 6 mm tai M14-kiinnitys).