Bristle-Brush, tyyppi C, ⌀ 150 mm BB-ZB

Tuote nro.: 573555
alkaen 125,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
152 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Kuvaus

Malli:

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.
Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).
Taivutetut harjakset (tyyppi C) profiloitujen pintojen työstöön.

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.
Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.
Reiän ⌀ 25,4 mm mukana supistusrenkaat ⌀ 22,2 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.