Malli:
Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. Viilan kokonaispituus = 140 mm; timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren ⌀ = 3 mm.
Käyttö:
Karkaistusta teräksestä tai kovametallista tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös lasin, keramiikan jne. työstöön. Viilaa vähäisellä voimalla, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.
Toimituksen sisältö:
Muovikotelossa.
11-osainen, kaikki muodot 1 - 11 (1 kpl kutakin), lisäksi 1 lattatylppä viila, jossa pyöristetyt reunat.
Erikoistarvike:
Näiden viilojen
pikakiinnityskahvat ovat kohdassa nro
519700.