{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Penkkihiomakone | |
Hioma-aine | piikarbidi, vihreä | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeisuus | 80 | |
Hienousaste | hieno | |
Koostumus | Piikarbidi vihreä, kovuusaste J | |
Kavennusrenkaan sisä-⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Muoto | 1 | |
Laikan ⌀ D | 175 mm | |
Laikan leveys T | 25 mm | |
Reiän ⌀ H | 32 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s | |
Tuotetyyppi | Penkkihiomakoneen laikka |
Tuotekoodi | 596310 SC80 | |
EAN / GTIN | 9003170029568 | |
Valmistajan numero | 2956 |