Pistosahanteräsarja T102H

Tuote nro.: 588525 T102H
Aseta hinta 5 kpl (2,32 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: Polyvinyylikloridi (PVC), polyamidi (PA), polystyroli (PS)
  • Levyn paksuus (muovi): 3-30
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 2,3 mm
Terän pituus 100 mm
merkintä T102H
Sopivuus _T102H
optimoitu materiaalille Polyvinyylikloridi (PVC), polyamidi (PA), polystyroli (PS)
Levyn paksuus (muovi) 3-30 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588525 T102H
EAN / GTIN 3165140691505
Valmistajan numero 2608667446

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen muoveilla. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Polyvinyylikloridille (PVC), polyamidille (PA) ja polystyrolille (PS), ei katkeamattoman lastun muodostumista.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin