Puukkoviilahakkaus 3 (sileä) 200 mm

Tuote nro.: 518100 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Muoto: G
  • Standardi: DIN 7262

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto G
Leveys × paksuus 20×6,4 mm
Hammastuksen pituus 200 mm
Standardi DIN 7262
Tuotetyyppi Veitsiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 518100 200
EAN / GTIN 4009215074833
Valmistajan numero 12722001

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Nämä erityisviilat takaavat tasaisen viilausjäljen. Erityisviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän.
Joka sivulta hakattu, tylppäkärkinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat