Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Cast – karkea AlTiSiN

Tuote nro.: 547700
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
203 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Äskettäin kehitetty innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Ei lastujen tarttumista ja erinomainen pinnanlaatu.
Varren ⌀ 6mm.
Soveltuu rouhinta- ja viimeistelykäyttöön. Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaikaa, vähentää lämmönsiirtoa ja vähentää lastujen tarttumista.
GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Hiljainen käynti.
  • Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.
  • Moderni materiaali optimoitu valuteräkselle.
  • Erittäin pitkät käyttöiät.

Käyttö:

Optimoitu valuraudan, teräksen, valuteräksen, työkaluteräksen ja pehmeiden titaaniseosten työstöön.
Optimoitu kovien ja hauraiden valumateriaalien, kuten valuraudan, teräksen ja valuteräksen, karkaistun teräksen sekä työkaluteräksen työstöön. Soveltuu sekä käsikäyttöön että teollisuusrobottikäyttöön. Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin