Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu KM
Tuote nro.:
540350
Kuvaus
Malli:
GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).
Varren ⌀ 6 mm.
Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).
Varren ⌀ 6 mm.
Käyttö:
Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.
Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.