• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Jyrsintappi Z5 − tiheä A0616

Tuote nro.: 540400 A0616
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z5-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z5
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine KM
Muoto A0616
Muodon kuvaus Lieriö ilman otsahammastusta
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 16 mm
Kokonaispituus 50 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540400 A0616
EAN / GTIN 4045197155351

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 6 mm.
GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
Muoto: lieriö (ZYA), ilman otsahammastusta.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin