Rouhintahiomalaikka CerRapid

Tuote nro.: 560005
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 9,04 €
  • alkaen 10
    alkaen 7,53 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
762 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Itsestään teroittuva keramiikkarae (CER) ja erityissuunniteltu erittäin tehokas sidontajärjestelmä mahdollistavat moninkertaisen hiontatatuloksen äärimmäisen viileällä hionnalla verrattuna perinteisiin napalaikkoihin (A).
  • Erittäin tehokas nopean materiaalinpoiston ansiosta.
  • Optimaalinen tasapaino vähäisellä voimalla toimivan erittäin pehmeän hionnan ja pitkän käyttöiän välillä.
  • Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
  • Hiontakulma 20° − 30°
  • Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Erittely:

CER24Q-BF.