Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna, Sopii reiän halkaisijalle: 6mm

Tuote nro.: 563070 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii reiän halkaisijalle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 6 mm
Sopii reiän halkaisijalle 6 mm
Tuotetyyppi Kiinnitystuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563070 6
EAN / GTIN 9003178464422
Valmistajan numero 846442

Kuvaus

Sopii:

Pienoiskatkaisulaikka, nro 563050.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin