Liuskahiomalaikka long life ZA kartiomainen 40

Tuote nro.: 565264 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,27 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 083 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565264 40
EAN / GTIN 4062406162375

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Premium-zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa maksimaalisen hiontatehon.
  • Luja polyesteri-puuvillaekoitekuitu kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
  • Vakaan lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
  • Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
  • Parhaat tulokset heikoissa ja tehokkaissa kulmahiomakoneissa.

long life - Erittäin tiheä lamellirakenne mahdollistaa maksimaalisen käyttöiän.

Käyttö:

Tavallisiin hiontatöihin, tasohiontaan, aineenpoistoon ja särmien työstöön.