{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeisuus | 60 | |
Hioma-aineen alusta | Lasikuiturunko | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | kartio | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | kuituvahvisteiset muovit; alumiini | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 565380 60 | |
EAN / GTIN | 4045197887610 |