Kuituhiomalaikka (CER) 787C 80
Tuote nro.: 566478 80
- Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
- Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
- Porauksen ⌀: 22,23
- optimoitu materiaalille: INOX; alumiini
- suurin sallittu kehänopeus: 80
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Hioma-aine | - keraaminen hiomarae | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; alumiini | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tunnistenumerot ja Luokitukset
Tuotekoodi | 566478 80 | |
EAN / GTIN | 50076308897395 | |
Valmistajan numero | 7100099256 |
Käyttötaulukko











Kuvaus
Malli:
Kiinnitetty lisähionta-aine pitää hiomalaikat viileinä värjäämättä ja vähentää voitelevien materiaalien tukkeutumista.
Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Suurtehoinen kuitulaikka, avoin rakenne.
Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Suurtehoinen kuitulaikka, avoin rakenne.
Käyttö:
Ruostumattoman teräksen, alumiinin, titaanin ja nikkeliseosten työstöön.
Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.
Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.