Malli:
Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä aineenpoisto, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Kärkityyppi Cubitron™ II. Erittäin hyvä poistoteho.
Kiinnitetty lisähionta-aine pitää hiomalaikat viileinä värjäämättä ja vähentää voitelevien materiaalien tukkeutumista.
Käyttö:
Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro
566690 /
566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa
miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenposto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.
Ruostumattoman teräksen, alumiinin, titaanin ja nikkeliseosten työstöön.