Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 125 mm

Tuote nro.: 566485
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 4,00 €
  • alkaen 25
    alkaen 3,34 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
63 340 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs; Valurauta; Ei-rautametallit ja värimetallit
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä aineenpoisto, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Kärkityyppi Cubitron™ II. Tehokas materiaalinpoisto.

Käyttö:

Teräksen ja ei-rautametallien työstöön.
Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenposto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Cubitron™II"