{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KF708 | |
Hioma-aine | Puolijalokorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 80 | |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 180 mm | |
Sovitin | Roloc™ pikavaihtojärjestelmä | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Valmistajamerkintä | VSM KF 708 | |
sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ | |
optimoitu materiaalille | teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 488 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566600 80 | |
EAN / GTIN | 4018875994412 | |
Valmistajan numero | 799441 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Fiiberikiekko (KF 708), puolijalokorundi (A), ⌀ 180 mm, Rakeisuus: 80
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
1,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
530 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
0,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
Kiekon ⌀ | 180 mm | 180 mm |
Hioma-aine | Puolijalokorundi (A) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | Vulkaanikuitu |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka | Kuituhiomalaikka |