Timanttikaralaikat galvaaniset D126 8 mm

Tuote nro.: 552600 8
38,07 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Muodon kuvaus pallo
Pään ⌀ 8 mm
Pään pituus 8 mm
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552600 8
EAN / GTIN 4045197287502

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
15
Muovi, lasikuitumuovi
 
15
kivi
 
15
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiotut aihiot, timanttipinnoite. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, galvaaninen nikkelisidos.

Käyttö:

Käsikäyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen viimeistelyhiontaan sekä purseenpoistoon ja viistämiseen.
Kovametallille, tekniselle keramiikalle, harmaa- ja pallografiittivalulle, lasille, CFK/GFK:lle.
Suositellut kehänopeudet: Timantti kuivana 8–18 m/s, Timantti märkänä 15–25 m/s.

Ohje:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 52 9150.
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
Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Kirjautuminen

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin