• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Policap®-hiomatuppilo (SiC) 1125L

Tuote nro.: 553326 1125L
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 150
Hiomatuppilon ⌀ 11 mm
Hiomatuppilon pituus 25 mm
Suositeltu kierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomatuppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553326 1125L
Valmistajan numero 4007220953853

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Kovametalli
 
Ti
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Yhteensopiva vain hiomatuppilonpitimien nro 553320. Piikarbidi (SiC) soveltuu titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstöön. Viileä hionta hioma-aktiivisten lisäaineiden ansiosta.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).