• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Hiomanauha, keramiikkarae XK870T 40

Tuote nro.: 558407 40
(6,42 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,12 € / kpl
    (6,42 € / 1 Metre)
  • alkaen 100 kpl
    1,76 € / kpl
    (5,33 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja XK870T
Hioma-aine - keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 10 mm
Hiomanauhan pituus 330 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558407 40
EAN / GTIN 4018875978160
Valmistajan numero 797816

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomanauha XK870, itsestään teroittuva keramiikkarae (CER), erittäin hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. Tehokkaasti hiova lisäkerros (TOP Size) takaa hiomapinnan viileänä pysymisen ja parantaa lastuamistehoa.
T-kudos (vankka-joustava) käytettäväksi käsikäyttöisissä koneissa.

Käyttö:

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani, alumiini.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.