Hiomakangas, rullasarja (A) ruskea KK 114 F 25 mm × 50 m

Tuote nro.: 557880
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
14 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun normaalikorundin (A) kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. Pituus 50 m, pakkauksessa integroitu katkaisuterä.
Tyyppi VSM KK 114 F: Kangas ruskea, erittäin vaativaan käyttöön. Laatu on erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.
Pituus 50 m, pakkauksessa integroitu katkaisuterä.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.