Hiomahuoparulla. Durable Flex 100 mm × 10 m

Tuote nro.: 556085
alkaen 71,07 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
94 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa suuremman hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen. Ylivoimainen joustavuus helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.
Joustava tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa suuremman hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen. Ylivoimainen joustavuus helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Etu:

  • Mukautuu työkappaleen muotoon.
  • Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
  • Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
  • Kuiva- ja märkähiontaan.
  • Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta.