Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat 230 mm

Tuote nro.: 767050 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 230 mm
Terien pituus 30 mm
Käyttötapa oikealeikkuinen
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Valmistajan numero D39ASS

Kuvaus

Malli:

Teräpää jaloterästä (vähint. HRC 61). Pienikokoinen teräpää ja osittain upotettu ruuvikiinnitys. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen. Kahvan avauskulman lukitus on kätevä, kun leikkuupituus pysyy samana. Helppokäyttöinen lukkosalpa keskellä (oikea- ja vasenkätisille). Leikkuukyky: Pellin paksuus jopa 1,8 mm, V2A-peltien jopa 1,2 mm.

Etu:

Erittäin kestävä, sintratulla teräksellä vahvistettu asetuskaari, helposti leikkaava, kulutusta kestävä malli. Pienen leukavälin ja kaksinkertaisen vipuvälityksen ansiosta erittäin pieni voimantarve.