ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea 12 mm

Tuote nro.: 290231 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • pyällysprofiilille: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 6
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290231 12
EAN / GTIN 4030741901256
Valmistajan numero 31000006

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet