Käsinepari MASTER FIT ESD 12

Tuote nro.: 094304 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    5,58 € / pari
  • alkaen 12 pari
    4,65 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 986 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Soveltuu kosketusnäytöille
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MASTER FIT
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; Soveltuu kosketusnäytöille
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Käyttö uudelleenkäytettävä
EN 388 4131X
Rungon materiaali Lycra® / polyamidi
Pinnoitus nitriili/PU
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Väri sininen / musta
Käsineen koko 12
Tuotetyyppi ESD-käsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094304 12
EAN / GTIN 4062406745677

Kuvaus

Malli:

MASTER FIT -asennuskäsineet. Innovatiivinen vesipohjainen PU-nitriilipinnoite täyttää tiukimmatkin tarkkuutta, joustavuutta ja sormituntumaa koskevat vaatimukset kuivissa työympäristöissä. Kämmenen sisäpuolen hienorakenteinen pinta monimutkaisen työstöprosessin tuloksena. Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa, joten älypuhelimia ja muita kosketusnäyttöjä voi käyttää käsineitä riisumatta. Pitkä käyttöikä suuren hankauksenkeston ansiosta. DMF-vapaa ja Öko-Tex®-sertifioitu.
Suojaa sähköstaattiselta varaukselta.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Ohje:

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin