Kovametallivasarapora SDS-plus 7X 30X450 mm

Tuote nro.: 789058 30X450
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

30 mm
Kokonaispituus 450 mm
Kierukkaosan pituus 400 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Terien lkm Z 4
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789058 30X450
EAN / GTIN 4059952532288
Valmistajan numero 2608900155

Kuvaus

Malli:

EXPERT SDS-Plus 7X:n uusi sukupolvi, hitsattu 4-teräinen kovametallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Ei takerru teräsbetoniin.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen − paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. 2+2-kierre-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.
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
    ⌀ × kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin