Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Automaattihitsausnaamio 3M™Speedglas™ 10 V, Väri: BLACK

Tuote nro.: 097905 BLACK

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi BLACK
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 40 ms - 250 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 2 / 2 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097905 BLACK
Valmistajan numero 7100166710

Kuvaus

Malli:

Perusmalli muunneltavalla automaattisella hitsaussuodattimella ja kolmella herkkyysasteella. Tukeva maski mahdollistaa luotettavan suojauksen ja soveltuu satunnaisesti tehtäviin hitsaustöihin esim. kunnostustöiden yhteydessä. Varustettu miellyttävällä pääpannalla ja vaihdettavilla etusuojalaseilla. Sopii hyvin yhdisteltäväksi muiden henkilönsuojaimien kanssa (esim. suojalasit tai hengitysnaamari). Tummat suojausasteet: 10 – 12. Kirkkausaste: 3. 3 V litiumparisto (kestoikä 1 500 tuntia). Hitsaussuodattimen näkökenttä: 44 × 93 mm.

Käyttö:

MIG- / MAG- ja Elektrodihitsaus

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin