ER-kiristysholkki ER 16

Tuote nro.: 308901
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 216 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin