TKM-pienoisjyrsin 5,75 mm

Tuote nro.: 202264 5,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5,75 mm
Pinnoitus AlCrN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D
Varsi HB ja h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren muoto HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,04 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202264 5,75
EAN / GTIN 4045197864451

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Varsi DIN 6535 HB mukainen.
Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:
on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se.
Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin