Muovinen LT-BOXX®-työkalulaukku 170

Tuote nro.: 693345 170
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
775 kappaletta varastossa
  • Laukun ominaisuus: pinottava
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 442 mm
Ulkomitta leveys 362 mm
Ulkomitta korkeus 185 mm
Sisäpituus 378 mm
Sisäleveys 311 mm
Sisäkorkeus 164 mm
Laukun ominaisuus pinottava
Paino 2,26 kg
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Valmistajan numero 6000003511

Kuvaus

Malli:

Avoin muovinen LT-BOXX®-työkalulaukku, jossa reilusti käännettävä kantokahva helppoa täyttöä ja purkua varten. Yhteensopiva muovisen L-BOXX®-järjestelmälaukun nro 693330 kanssa. Kuormituskapasiteetti jopa 25 kg.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin