Turvaveitsi SECUPRO MERAK, 1 terä

Tuote nro.: 842062
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 159 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 128 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Valmistajan numero 12400102

Kuvaus

Malli:

Kevyt turvaveitsi, leikkaussyvyys 9 mm ja terän täysin automaattinen takaisinveto. Ergonominen, kevyt (59 g) liipaisinmallinen kahva lasikuituvahvisteista muovia, kevyesti toimiva vipu terän laukaisemiseen. Turvallinen ja mukava terän vaihto, terä käytettävissä 4 kertaa.

Käyttö:

Jopa 2-kerroksiset kartongit, muovipakkausnauhat, liimanauha, rullatavara ja paljon muuta.

Varaosa:

Varaterä katso nro 842065 koko 10 tai keraaminen terä nro 842065 koko 2C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin