Turvaveitsi SECUPRO MEGASAFE, 1 terä

Tuote nro.: 842052
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 153 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Valmistajan numero 11600602

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, leikkaussyvyys 17 mm ja terän täysin automaattinen takaisinveto. Ergonominen kahva alumiinia, kummallakin puolella liukusäädin oikea- ja vasenkätisille. Turvallinen ja mukava terän vaihto, terä käytettävissä 2 kertaa.

Käyttö:

Jopa 3-kerroksisille kartongeille, rullatavaralle, kumille, PVC:lle ja niin edelleen.

Varaosa:

Varaterä katso nro 842057 koko 10 tai keraaminen terä nro 842057 koko 2C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin