Turvaveitsi SECUMAX EASYSAFE, 1 terä

Tuote nro.: 842020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
553 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 207 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842020
EAN / GTIN 4002632919206
Valmistajan numero 12100102

Kuvaus

Malli:

Suuri turvaveitsi, jossa on suojassa säilytettävä terä (4 kertaa käytettävä) ja lisäksi teipin poistoterä. Ergonominen kahva lasikuituvahvisteista muovia. Turvallinen ja helppo teränvaihto. Terän paljastuminen on myös lukittavissa EASYSAFE-turva-avaimella (nro 842023 koko 5).

Käyttö:

Erikoisalana kalvot ja paperi, säkit, kankaat ja muovipakkausnauhat.

Varaosa:

Varaterä katso nro 842022 koko 10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin