IMPAKTOR-Bit-kärkisarja IMPACT-vääntimille, 30 osaa

Tuote nro.: 674136
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 30 Impaktor 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 30
Bit-terän pituus 25 mm
käyttötyökalu ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Valmistajan numero 05057690001

Kuvaus

Malli:

Laitekohtainen teräslaatu, teknologia, tuotantomenetelmä ja erityinen muotoilu tuovat erinomaisia tuloksia IMPACT-ruuvauksessa. Yhdessä timanttipinnoituksen kanssa (vähentää huomattavasti Cam-Out-voimaa) ja vääntöalue takaavat jopa viisi kertaa pidemmän käyttöiän verrattuna perusteriin.

Käyttö:

IMPACT-ruuvauksen ja kierros-isku-toiminnon ansiosta paljon huippuvoimia, joihin normaalit terät eivät pysty. IMPAKTOR-Bits on suunniteltu erityisesti iskuruuvaimille ja siten myös takaa paremman käyttöiän.

Sisältö:

IMPAKTOR-kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 2 kpl koko 1; 3 kpl koko 2; 2 kpl koko 3
IMPAKTOR-kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl koko 1; 3 kpl koko 2; 2 kpl koko 3
IMPAKTOR-kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl koot 3; 4; 5; 6
IMPAKTOR-kärjet, C 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl koot TX10; TX15; 2 kpl koko TX20; 3 kpl koko TX25; 2 kpl koot TX30; TX40
1 IMPAKTOR liitäntävarsi: Koko 6,3R, rengasmagneetti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin