SOGX 130511 GG

Tuote nro.: 234097 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
335 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 130511
Sarja Power Drill
tyyppi GG
Laji HB6715
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,13 - 0,3 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234097 GG
EAN / GTIN 4045197742438

Käyttötaulukko

GG(G)
K
200
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ohje:

Ei saa käyttää sisäpuolisena teränä (ehdottoman välttämätön sisäpuoliselle terälle = terämateriaali HB630).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin