Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Koneiden säilytyskaappi, pariovet varustein, Malli: 1020

Tuote nro.: 942989 1020
1020

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 36×27 E
Korkeus 1 020 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 595 mm
Leveys E 36 E
Syvyys E 27 E
Hyötykorkeus 900 mm
Paino 101 kg
Tuotetyyppi Koneen sivukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942989 1020
EAN / GTIN 4045197609304
Valmistajan numero 942989 1020

Kuvaus

Malli:

Vahvistetut pariovet, lukitus kääntökahvasta. 3 sivulla vierintäreunus, urakumimatto. Vetoalustojen ja laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Kaappirungoissa on yksittäisaukaisun varmistus.
Sisältää 2 vetolaatikkoa nro 942978 koko 75 (kantavuus 75 kg) ja 2 vetoalustaa nro 942981 (kantavuus 200 kg).

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut. Teräslevytaso, jossa vierintäreunus, musta (K = 20 mm).

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin