Pyörivä keskiökärki, pidennetty malli 60° / 30°, Morsekartio: 1

Tuote nro.: 320670 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio Mk1
Rungon ⌀ D 34,5 mm
Hyötypituus B 70,5 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 15 mm
suurin kärjen ⌀ 30° A 9 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Kärjen pituus C 27 mm
Työkappaleen paino 80 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320670 1
EAN / GTIN 4019208017044
Valmistajan numero 058668

Kuvaus

Malli:

  • Runko ja kärki ovat karkaistut.
  • Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
  • Pidennetty kärki, kärkikulma 60° / 30°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .
Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta. Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin