Synchro-työkalupää mallille ER32, Kierretapin ⌀ d2: 6mm

Tuote nro.: 338186 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapin ⌀ d2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretappi-⌀ d2 DIN 371 M5-6
Kierretappi-⌀ d2 DIN 374/376 M8
Ulkoneman pituus L1 8 mm
Varren nelikulmio 4,9 mm
⌀ D2 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi Kierretappiadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338186 6
EAN / GTIN 4062406103637
Valmistajan numero 338186 6

Kuvaus

Malli:

  • Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
  • Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
  • Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
  • ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysistukoille ja työkoneille.
  • Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin