{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | kartio | |
Kiekon ⌀ | 100 mm | |
Porauksen ⌀ | 16 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 565283 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159368 | |
Valmistajan numero | 565283 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Liuskahiomalaikka long life ZA kartiomainen, ⌀ 100 mm, Rakeisuus: 40
pyynnöstä
Varastossa
400 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 16 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
Muodon kuvaus | kartio | kartio |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | INOX; teräs |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | ZA |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka | Liuskahiomalaikka |