{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Kovuusaste | erittäin kova | |
Hienousaste | erittäin karkea | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 75 mm | |
Paksuus | 15 mm | |
Laikan leveys | 15 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 8 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
Tuotekoodi | 555930 75 | |
EAN / GTIN | 4054596605817 | |
Valmistajan numero | 7100192707 |